Motion
H10A PROTÈGE-OREILLES PELTOR OPTIME 105 PAR-DESSUS LA TÊTE 08101

3M
H10A PELTOR OPTIME 105 OVER-THE-HEAD EARMUFF 08101

3M™ PELTOR. – Protège-oreilles Optime 105 H10A, par-dessus la tête, 10 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI03960936
N° MFRH10A PELTOR OPTIME 105 OVER-THE-HEAD EARMUFF 08101
Prix55.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
H10A PELTOR OPTIME 105 OVER-THE-HEAD EARMUFF 08101

3M™ PELTOR. – Protège-oreilles Optime 105 H10A, par-dessus la tête, 10 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI03960936
N° MFRH10A PELTOR OPTIME 105 OVER-THE-HEAD EARMUFF 08101

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix55.43 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Position de la bande
    Au-dessus de la tête
  • Couleur du gobelet
    Noir/Rouge
  • Matériau de la coupelle
    ABS
  • Matériau du coussin
    Mousse liquide
  • Matériau du serre-tête
    Acier inoxydable
  • Numéro de stock du fabricant
    7000009665
  • Numéro CUP du fabricant
    10093045081018
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    30 dB
  • Gamme de produits
    Optime, Peltor
  • Normes respectées
    CSA Classe A
  • CUP_NON
    10093045081018

Aperçu

Description du fabricant
H10A PELTOR OPTIME 105 PAR-DESSUS LA TÊTE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Protection auditive efficace pour les expositions au bruit jusqu’à 105dBA
  • La technologie à double coque augmente sa capacité de blocage du bruit
  • Le serre-tête en acier inoxydable durable résiste au pliage et au gauchissement
  • Cote de réduction du bruit (IRB) de 30 dB*, la plus élevée disponible dans les protège-oreilles de style par-dessus la tête
  • Cote de réduction du bruit (IRB) de 30 dB,* la plus élevée disponible dans les protège-oreilles par-dessus la tête