Motion
ÉCRAN FACIAL EN MAILLES D’ACIER 82506  W96M PROTECTION FACIALE 82506-00000 MOULÉ

3M
82506 STEEL MESH FACESHIELD SCREEN W96M FACE PROTECTION 82506-00000 MOLDED

Écran facial en mailles d’acier 3M™ W96M 82506-00000, moulé 10 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI03960944
N° MFR82506 STEEL MESH FACESHIELD SCREEN W96M FACE PROTECTION 82506-00000 MOLDED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
82506 STEEL MESH FACESHIELD SCREEN W96M FACE PROTECTION 82506-00000 MOLDED

Écran facial en mailles d’acier 3M™ W96M 82506-00000, moulé 10 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI03960944
N° MFR82506 STEEL MESH FACESHIELD SCREEN W96M FACE PROTECTION 82506-00000 MOLDED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.9 lb
  • Hauteur de la fenêtre
    9 po
  • Largeur de fenêtre
    14-1/2 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1-2003
  • Comp.
    3M Harnais
  • Numéro CUP du fabricant
    10078371825062
  • CUP_NON
    10078371825062
  • Matériau de la fenêtre
    Acier
  • Type de fenêtre
    Écran en maille

Aperçu

Description du fabricant
ÉCRAN FACIAL EN MAILLES D’ACIER 82506 W96M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Aide les travailleurs à voir clairement
  • L’écran facial en maille offre une meilleure aération et une meilleure protection du visage
  • Les lunettes de protection doivent être portées sous les écrans faciaux en tout temps
  • Suggéré pour une utilisation dans plusieurs industries, y compris l’automobile, le transport, la construction, la fabrication, l’exploitation minière, l’assainissement des installations, les infrastructures lourdes, le pétrole et le gaz, les produits pharmaceutiques et plus encore
  • Conforme aux exigences de la norme ANSI Z87.1