Motion
JSCVM36
Clé mixte - métrique, chrome noir, taille de clé à bout carré de 36 mm, taille de clé à bout ouvert de 36 mm, 19-5/16 po
N° D’ARTICLE MI03961177
N° MFRJSCVM36
Prix150.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé mixte - métrique, chrome noir, taille de clé à bout carré de 36 mm, taille de clé à bout ouvert de 36 mm, 19-5/16 po
N° D’ARTICLE MI03961177
N° MFRJSCVM36

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix150.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    3/8 po
  • Clé à fourche Taille  
    36 mm
  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    3/8 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    2-13/16 po
  • Clé à fourche Taille  
    36 mm
  • Global Longueur  
    19-5/16 po
  • Poids
    3.14 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Chrome noir
  • Système de mesure
    Métrique
  • Forme de douille
    Cannelure
  • CUP_NON
    662679972899
  • Type de clé
    Clé à cliquet réversible

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ COMBINÉE JSCVM36