Motion
815359
Cartouche de masque demi-masque et masque complet - Multi-gaz, Vert
N° D’ARTICLE MI03961263
N° MFR815359
Prix46.17 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de masque demi-masque et masque complet - Multi-gaz, Vert
N° D’ARTICLE MI03961263
N° MFR815359

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix46.17 $/paquet

Spécifications

Détails

  • Code couleur
    Vert
  • Type de connexion
    Baïonnette
  • Approbation du NIOSH
    42 CFR Partie 84
  • Gamme de produits
    Avantage
  • Type de protection
    Multigaz
  • Compatibilité de la série
    Advantage 1000, Advantage 200 LS, Advantage 3000, Advantage 4000, Advantage 420
  • Type
    Cartouche
  • CUP_NON
    641817011140

Aperçu

Description du fabricant
815359 CARTOUCHE
  • La gamme Advantage de cartouches de particules, de produits chimiques et de cartouches combinées est approuvée par le NIOSH (jusqu’à 42 CFR, partie 84) et offre une performance légère et discrète
  • Les filtres à particules P100 offrent un niveau d’efficacité de filtre de 99.97 % et sont efficaces contre tous les aérosols à particules
  • Les tampons Flexi-Filter® sont des tampons flexibles à profil bas qui s’adaptent bien sous une hotte de soudage et avec d’autres équipements de protection individuelle
  • Ils offrent un excellent équilibre et une répartition du poids pour maintenir une bonne étanchéité faciale, tandis que leur conception balayée vers l’arrière offre une vision et un confort améliorés