Spécifications
Dimensions
- Longueur de la soie1-1/2 po
- Taille de la brosse3 po
- Épaisseur de la brosse3/8 po
- Longueur totale8.0000 po
Détails
- Matériau de la brosseSoie
- Caractéristiques et avantages• Les brosses offrent un service efficace et durable à un coût minimal • Longueur de la garniture : 1-3/4 po • Épaisseur de la brosse : 3/8 po
- Matériau de la ferruleMétal
- Matériau de la poignéeBois
- Numéro CUP du fabricant012382401832
- Quantité du colis12
Aperçu
- Les brosses offrent un service durable et efficace à un coût minimal
- 1-3/4 in trim length
- 3/8 in brush thickness