Motion
LRTZ303518
Anneau intérieur - Alésage de 30 mm, D.E. de 35 mm
N° D’ARTICLE MI03965945
N° MFRLRTZ303518
Prix25.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 30 mm, D.E. de 35 mm
N° D’ARTICLE MI03965945
N° MFRLRTZ303518
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
Prix25.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    21500 N
  • Description longue
    Le modèle LRTZ303518 est un anneau intérieur de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 30 mm, un diamètre extérieur de 35 mm, une largeur globale de 18 mm et un poids de 0.08 lb, idéal pour les systèmes de roulement à aiguilles compacts dans les équipements industriels.  
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRTZ303518
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRTZ
  • Capacité de charge statique
    28400 N

Aperçu

Description du fabricant
LRTZ303518

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté