Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieAAA
- Diamètre/largeur du corps1.48 po
- Diamètre/largeur de la tête1.69 po
- Longueur7 po
- Poids7.6 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batteriePiles alcalines
- Tension de la batterie1.5 V
- Couleur du corpsJaune
- Matériau du corpsRésine polymère
- Type de matériau de carrosseriePlastique
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau4200 cd
- Sortie lumineuse complète100 lm
- Terminer le temps d’exécution6 heures
- Caractéristiques et avantages• Distance du faisceau de 130 mètres • Classe I, Div. 1 • Construction en polymère durable • Cote IP67 • Étanche à 1 mètre pendant 30 minutes • Testé contre les chocs à 1 mètre • Non conducteur et léger • Conception ergonomique pour un confort maximal des mains
- Comprend(4) Piles « AA »
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926686021
- Intensité maximale du faisceau3500 cd
- Sortie lumineuse maximale100 lm
- Durée d’exécution maximale6 h
- ModèleLampe de poche portative de sécurité
- Nombre de piles4
- Nombre de DEL1
- Nombre de modes d’éclairage1
- Lampe de poche rechargeableNon rechargeable
- Caractéristiques de résistanceIP67
- Normes respectéesEX
- TypeLampe de poche portative (usage général ou industriel)
- Homologation ULClasse I, Div. 2, Groupes A,B,C,D, Classe III, T4, Classe I et II, Div. 1, Groupes C,D,F,G
- CUP_NON080926686021
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Distance du faisceau de 130 mètres
- Classe I, Div. 1
- Construction en polymère durable
- Homologué IP67
- étanche à 1 mètre pendant 30 minutes
- Essai de résistance aux chocs de 1 mètre
- Non conducteur et léger
- Conception ergonomique pour un confort maximal des mains