Spécifications
Dimensions
- Longueur totale36 po
Détails
- ExtensibleExtensible
- Style de têteMagnétique
- Capacité de levage8 lb
Aperçu
- L’outil de nettoyage Rare Earth puissant élimine en toute sécurité les copeaux métalliques et les débris des machines et des zones de travail
- La grande poignée confortable est fixée à l’intérieur du tube en acier inoxydable soudé
- Pour nettoyer cet outil, éloigner la poignée du tube en acier inoxydable
- Les débris de métal recueillis suivront l’aimant jusqu’à ce qu’il touche la rondelle décapante
- Une fois l’aimant passé au-delà de la laveuse à dénuder, l’influence magnétique se dissipera et le métal tombera
- Pas besoin de retirer ou d’essuyer le métal recueilli
- Température maximale 180°F (82°C)