Motion
431005
Aimant brut - Disque en céramique, poids de maintien 5.5 lb, DI 7/8 po, DE 2.825 po, Épaisseur 1/4 po
N° D’ARTICLE MI03967689
N° MFR431005
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Aimant brut - Disque en céramique, poids de maintien 5.5 lb, DI 7/8 po, DE 2.825 po, Épaisseur 1/4 po
N° D’ARTICLE MI03967689
N° MFR431005
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Maintien en livres
    5.5 lb
  • Diamètre intérieur
    7/8 po
  • Diamètre extérieur
    2.825 po
  • Épaisseur
    1/4 po
  • Poids
    0.60 lb

Détails

  • Grade
    8
  • Type de produit
    Disque en céramique

Aperçu

Description du fabricant
431005 CER-5 .330THX2.820ODX1.250ID
  • Matériau à faible coût et à haute énergie
  • Rendement optimal à des températures inférieures à 480°F (249°C)
  • Difficile à meuler ou à percer, ne peut pas être usiné à l’aide de l’EDM
  • Tolérance de ±2 % sur le diamètre extérieur, la longueur et la largeur. ±0,005 po sur l’épaisseur