Motion
455005
Aimant brut - Disque en céramique, poids de maintien 20.5 lb, DI 2.312 po, DE 5-1/4 po, Épaisseur 3/4 po
N° D’ARTICLE MI03967691
N° MFR455005
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Aimant brut - Disque en céramique, poids de maintien 20.5 lb, DI 2.312 po, DE 5-1/4 po, Épaisseur 3/4 po
N° D’ARTICLE MI03967691
N° MFR455005
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Maintien en livres
    20.5 lb
  • Diamètre intérieur
    2.312 po
  • Diamètre extérieur
    5-1/4 po
  • Épaisseur
    3/4 po
  • Poids
    2.41 lb

Détails

  • Grade
    8
  • Type de produit
    Disque en céramique

Aperçu

Description du fabricant
455005 CER-5 .750THX5.250ODX2.312ID
  • Matériau à faible coût et à haute énergie
  • Rendement optimal à des températures inférieures à 480°F (249°C)
  • Difficile à meuler ou à percer, ne peut pas être usiné à l’aide de l’EDM
  • Tolérance de ±2 % sur le diamètre extérieur, la longueur et la largeur. ±0,005 po sur l’épaisseur