Spécifications
Dimensions
- Hauteur de l’aimant2.25 po
- Longueur de l’aimant4.00 po
- Largeur de l’aimant0.75 po
- Largeur totale4.00 po
- Poids0.75 lb
Détails
- DemandesMatériaux plats, matériaux ronds
- MatérielCéramique
- Température maximale300 °F
- Nombre de poteaux2
- Capacité de charge utile plate51 lb
Aperçu
- Pour une mise en place rapide et une fixation précise de l’acier à plusieurs angles
- Trou(s) pour les doigts pour une utilisation plus sûre et plus facile
- Trous de montage 5/16” pour fixation
- Les poteaux en acier plaqué réduisent la rouille