Spécifications
Dimensions
- Diamètre3 po
- Maintien en livres50 lb
- Longueur2 po
- Taille de la prise1/4 - Plat
- Poids0.26 lb
Détails
- Type de produitTerre rare
Aperçu
- Aimant 4-Pole en néodyme Rare Earth dans une coupelle isolée en aluminium.
- Les poteaux allongés peuvent être légèrement usinés.
- Peut être pressé ou utilisé à travers le trou pour le montage.
- Diamètre +/- 0,008” et longueur +/- 0,015” .
- Température maximum 180°F (82°C).