Motion
C4H2004
Mag-Mate® Assemblage d’aimant - Terre rare, poids de maintien de 60 lb, 4 po de diamètre, 2 po de long
N° D’ARTICLE MI03967835
N° MFRC4H2004
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mag-Mate® Assemblage d’aimant - Terre rare, poids de maintien de 60 lb, 4 po de diamètre, 2 po de long
N° D’ARTICLE MI03967835
N° MFRC4H2004
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    4 po
  • Maintien en livres
    60 lb
  • Longueur
    2 po
  • Taille de la prise
    1/4 - Plat
  • Poids
    0.33 lb

Détails

  • Type de produit
    Terre rare

Aperçu

Description du fabricant
C4H2004 ENSEMBLE CÉRAMIQUE 2X1 1/4 FLT HD
  • Aimant 4-Pole en néodyme Rare Earth dans une coupelle isolée en aluminium.
  • Les poteaux allongés peuvent être légèrement usinés.
  • Peut être pressé ou utilisé à travers le trou pour le montage.
  • Diamètre +/- 0,008” et longueur +/- 0,015” .
  • Température maximum 180°F (82°C).

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif