Motion
NE2518NP35
Mag-Mate® Aimant brut - Terre rare, poids de maintien de 1.5 lb, 3/16 po de long
N° D’ARTICLE MI03968706
N° MFRNE2518NP35
Prix1.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mag-Mate® Aimant brut - Terre rare, poids de maintien de 1.5 lb, 3/16 po de long
N° D’ARTICLE MI03968706
N° MFRNE2518NP35

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/4 po
  • Maintien en livres
    1.5 lb
  • Longueur
    3/16 po

Détails

  • Type de produit
    Terre rare

Aperçu

Description du fabricant
NE2518NP35 MATÉRIAU D’AIMANT EN TERRE RARE
  • Aimant extrêmement puissant
  • Idéal pour les applications miniaturisées
  • Fonctionne mieux à des températures inférieures à 180°F (82°C)
  • Résistance élevée à la démagnétisation
  • Fini nickelé
  • Tolérance ±0.005’’ sur toutes les dimensions