Spécifications
Dimensions
- Diamètre3/8 po
- Maintien en livres4.6 lb
- Longueur1/4 po
- Poids0.01 lb
Détails
- Type de produitTerre rare
Aperçu
Description du fabricant
NE3725NP35 MATÉRIAU D’AIMANT EN TERRE RARE
- Aimant extrêmement puissant
- Idéal pour les applications miniaturisées
- Fonctionne mieux à des températures inférieures à 180°F (82°C)
- Résistance élevée à la démagnétisation
- Fini nickelé
- Tolérance ±0.005’’ sur toutes les dimensions