Spécifications
Dimensions
- Diamètre10 mm
- Maintien en livres4.4 lb
- Longueur20 mm
- Poids0.03 lb
Détails
- Type de produitCobalt Samarium
Aperçu
- Aimant 2-Pole parallèle en cobalt Samarium Rare Earth dans une tasse isolée en laiton.
- Idéal pour les applications d’ajustement de presse métrique à haute chaleur. +/- 0,002 diamètre et longueur.
- Température maximum 392°F (200°C).