Spécifications
Dimensions
- Longueur totale24 po
Détails
- ExtensibleFixe
- Style de têteMagnétique
- Capacité de levage35 lb
- MatérielTerre rare
Aperçu
- Récupérez les pièces chaudes des tables de coupe avec rapidité et précision!
- Augmente la production tout en réduisant le risque de blessures.
- Puissant aimant Rare Earth qui maintient les pièces en toute sécurité
- Libération « On-Command » avec un jet d’air d’atelier rapide
- Le relâchement est actionné d’un seul doigt, c’est aussi simple qu’appuyer sur une gâchette