Spécifications
Dimensions
- Hauteur4-3/8 po
- Maintien en livres150 lb
- Épaisseur1-1/2 po
- Poids2.80 lb
- Largeur3-3/4 po
Détails
- Angles de maintien45 °, 90 °
- Matériau magnétiqueCéramique
- Page de produit du fabricant
Aperçu
- Idéal pour les soudeurs qui ont besoin d’une installation rapide et d’une tenue précise de l’acier à plusieurs angles
- Tenir les pièces à plusieurs angles
- Trou(s) pour les doigts pour une utilisation plus sûre et plus facile
- 5/16” Trous de montage pour fixation
- Les poteaux en acier plaqué réduisent la rouille
- Les modèles WS420, WS810 et WS820 sont dotés d’une « poignée détachable »
- Couvercles résistants aux éclaboussures et au fer pelucheux sur certains modèles