Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur125 lb
- Hauteur totale27.25 po
- Largeur totale15 po
Détails
- Teneur en alcool0
- Teneur en ammoniac0
- ApplicationSols incrustés tenaces
- Type de produit chimiquePoudre avec solvant
- Type de nettoyantNettoyant pour planchers en béton
- CouleurOrange
- ConcentrationRTU
- Type de contenantFût
- FormulairePoudre granulaire
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur
- Numéro CUP du fabricant690858702944
- Quantité du colis1 par caisse
- Énoncé de la proposition 65Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris l’éthylbenzène, qui est/sont reconnus par l’État de Californie comme pouvant causer le cancer.
- ParfumPin
- Surfaces nettoyéesPlancher en béton
- CUP_NON690858702944
Aperçu
- La couleur indique la résistance au nettoyage; élimine les saletés incrustées; formulation à action rapide; facile à utiliser