Motion
R05701
Tueur instantané de guêpes et de frelons
N° D’ARTICLE MI03972928
N° MFRR05701
Prix12.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tueur instantané de guêpes et de frelons
N° D’ARTICLE MI03972928
N° MFRR05701

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    16 oz
  • Longueur
    2.63 po
  • Poids net de remplissage
    16 oz
  • Hauteur totale
    9.75 po
  • Largeur totale
    2.63 po
  • Distance de pulvérisation
    22 pi
  • Largeur
    2.63 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    EPA ID 40849-77
  • Teneur en alcool
    0
  • Teneur en ammoniac
    0
  • Application
    Tue les nids entiers pour une utilisation extérieure
  • Type de produit chimique
    Insecticide
  • Couleur
    Jaune clair
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Résistance diélectrique
    Non conducteur jusqu’à 47,300 V
  • Inflammabilité
    Extrêmement inflammable
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Formulaire
    Aérosol
  • Base de formule
    Solvant
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Extérieur
  • Normes de l’industrie respectées
    Enregistré par l’EPA
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EWHIK16
  • Numéro CUP du fabricant
    21709004496
  • Répond aux normes de l’industrie par
    ACGIH, CSMA, EPA, NIOSH
  • Quantité du colis
    12 par caisse
  • Agent résiduel dans le produit
    Non
  • Parfum
    Hydrocarbure
  • Sans solvant
    Non
  • Action de pulvérisation
    Oui
  • Résistance à la pulvérisation
    Jet de pulvérisation
  • Antiparasitaires ciblés
    Guêpes, frelons, vestes jaunes
  • CUP_NON
    10021709004493

Aperçu

Description du fabricant
EWHIK16 F.P.C. ET HORNT AERO DZ
  • Tue tout le nid; Jet blast 22 pieds; Pour usage extérieur seulement