Motion
1049222
Distributeur de savon pour les mains - Montage mural/vis, argent/bleu, distribution manuelle
N° D’ARTICLE MI03972979
N° MFR1049222
Prix89.61 $/pl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Distributeur de savon pour les mains - Montage mural/vis, argent/bleu, distribution manuelle
N° D’ARTICLE MI03972979
N° MFR1049222

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix89.61 $/pl

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    Chaque
  • Profondeur
    14 po
  • Hauteur
    10.75 po
  • Hauteur totale
    13.5 po
  • Largeur totale
    4 po
  • Poids
    3 lb
  • Largeur
    4.125 po

Détails

  • Application
    Distributeur de savon pour les mains industriel
  • Couleur
    Gris métallique, bleu
  • Type de contenant
    Distributeur
  • Capacité du distributeur
    1 gal (É.-U.)
  • Fini de couleur du distributeur
    Argent/Bleu
  • Action de distribution
    Manuel
  • Action de mousse
    Action moussante
  • Formulaire
    S.O.
  • Code d’harmonisation
    8424.89.9000
  • Matériel
    ALUMINIUM, NYLON RENFORCÉ ET ACIER INOXYDABLE
  • Style de montage
    Vis/montage mural
  • Quantité du colis
    1
  • Types de produits
    Soins des mains
  • CUP_NON
    10690858600100

Aperçu

Description du fabricant
TZ1208 ZEP D-4000 PLUS DSPNSR 600101
  • Ultra durable
  • Conception industrielle en aluminium, nylon renforcé et acier inoxydable
  • La sortie de volume réglable fournit la bonne quantité de produit à chaque fois
  • Poignée ergonomique permettant la distribution à la main, au poignet ou à l’avant-bras
  • Encoche exclusive, déposant littéralement la concurrence sur le plancher
  • Des années de service dans les environnements les plus difficiles