Motion
PPDC300
PPDC300 3 po. Capuchon antipoussière CC en polypropylène
N° D’ARTICLE MI04001970
N° MFRPPDC300
Prix30.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PPDC300 3 po. Capuchon antipoussière CC en polypropylène
N° D’ARTICLE MI04001970
N° MFRPPDC300
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
Prix30.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    3 po
  • Poids
    1.3 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Polypropylène
  • Type de fin
    Coupleur femelle
  • Numéro CUP du fabricant
    822353077603
  • Matériel
    Polypropylène
  • Pression de fonctionnement maximale
    50 psi
  • Types de produits
    Capuchons antipoussière CC en polypropylène
  • Type
    Raccord à action rapide
  • CUP_NON
    822353077603
  • Pression de service
    50 psi

Aperçu

Description du fabricant
PPDC300 CAPUCHON ANTI-POUSSIÈRE POLYPRO 3 PO
  • Toutes les tailles sauf 1/2 po sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour l'interchangeabilité Les tailles 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiées sous le matériau en polypropylène Mil Specs rempli de verre pour plus de résistance et de durabilité Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l'utilisation sur toutes les tailles sauf les tailles de 1/2 po Tous les coupleurs femelles de 4 po sont fournis avec trois poignées de verrouillage pour offrir une stabilité accrue

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté