Motion
18100050-2
Détecteur de gaz portable GasBadge® Plus – monogaz – sulfure d’hydrogène – Gamme : 0 à 500 ppm
N° D’ARTICLE MI04002165
N° MFR18100050-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Détecteur de gaz portable GasBadge® Plus – monogaz – sulfure d’hydrogène – Gamme : 0 à 500 ppm
N° D’ARTICLE MI04002165
N° MFR18100050-2
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
18100050-2 SURVEILLANCE DE L’ÉTANCHÉITÉ PLUS
  • Ne pas acheter. Fourni par le biais d’un contrat de location iNet. Communiquez avec le bâtiment du respirateur pour obtenir ou pour l’entretien.
  • Moniteur monogaz sans entretien d’un an idéal pour la protection personnelle contre les niveaux dangereux de monoxyde de carbone, de sulfure d’hydrogène, d’oxygène, de dioxyde d’azote ou de dioxyde de soufre
  • Sa taille compacte et son poids léger lui permettent d’être porté confortablement avec une variété d’attaches
  • Le capteur monté sur le dessus offre une protection continue et sans obstruction, même lorsqu’il est placé dans une poche de chemise
  • Le boîtier robuste est extrêmement durable et résistant aux interférences d’eau et de radiofréquence
  • Le surmoulage protecteur à l’épreuve des commotions protège l’appareil contre les abus extrêmes dans une variété d’environnements industriels difficiles
  • Le grand écran ACL est doté d’une interface graphique et peut être configuré pour afficher les lectures directes de gaz ou simplement le type de gaz
  • Le fonctionnement à deux boutons permet une navigation et une configuration faciles, qui peuvent être protégées par mot de passe pour une sécurité accrue
  • L’enregistrement continu des événements est une fonction standard pour le GasBadge Plus avec les 15 derniers événements d’alarme enregistrés
  • La station d'étalonnage Cal Plus et les accessoires Datalink en option facilitent l'entretien, la configuration et le téléchargement des données de l'instrument
  • Garantie d’un an