Motion
D7501-E08-02
Coude de cloutage USA Sealing 90° - Compression de type morsure de 8 mm x 1/8 po mâle britannique standard conique pour tuyau
N° D’ARTICLE MI04002240
N° MFRD7501-E08-02
Prix22.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coude de cloutage USA Sealing 90° - Compression de type morsure de 8 mm x 1/8 po mâle britannique standard conique pour tuyau
N° D’ARTICLE MI04002240
N° MFRD7501-E08-02

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix22.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    8 mm
  • Extrémité 2 Taille
    1/8 po
  • Corps hexagonal
    12.0
  • Longueur totale
    23.0
  • Taille du filetage 2
    1/8-28
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Mot-clé de description
    Compression de type morsure 8 mm x 1/8 po mâle British Standard Pipe Tape
  • Style de fin 1
    Compression de type morsure
  • Placage
    NICKEL DE ZINC

Aperçu

Description du fabricant
E08MBT-02MBSPT 90 DEG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon