Motion
MDLUF50TN-250DM-F-A73H

SMC CORP OF AMERICA
MDLUF50TN-250DM-F-A73H

Cylindre compact - Type de plaque avec verrou - Type de plaque, alésage de 50 mm, course de 250 mm, type de montage à bride avant
N° D’ARTICLE MI04004526
N° MFRMDLUF50TN-250DM-F-A73H
Prix502.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MDLUF50TN-250DM-F-A73H

Cylindre compact - Type de plaque avec verrou - Type de plaque, alésage de 50 mm, course de 250 mm, type de montage à bride avant
N° D’ARTICLE MI04004526
N° MFRMDLUF50TN-250DM-F-A73H
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
Prix502.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Accident vasculaire cérébral  
    250 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le cylindre de plaque avec verrou de série MLU est idéal pour maintenir la pression d’alimentation afin d’éviter la chute de la charge lorsque la pression résiduelle est relâchée. La prévention des chutes est possible à tout point d’AVC. Les positions de verrouillage peuvent être modifiées pour s’adapter à la position du bouchon externe et à l’épaisseur de la pièce à travailler serrée.
  • Changement automatique
    A73H - Reed, 24VDC max, 100VAC max, DEL, Fil conducteur, horizontal
  • Type de cylindre compact
    Plaque
  • Pays d’origine
    JP
  • Série de cylindres
    MLU
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Bride avant
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Options incluses
    Interrupteur automatique, aimanté
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    MLU

Aperçu

Description du fabricant
MDLUF50TN-250DM-F-A73H CYLINDRE
  • Cylindre de plaque de dégagement avec verrou
  • Tailles d’alésage : 25, 32, 40, 50
  • Mince et compact
  • Différents supports de montage conviennent à une vaste gamme d’applications
  • Capacité d’interrupteur automatique

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good