Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA4
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurBleu
- Type de poignetPoignet en tricot
- Type de serviceService léger
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieAutomobile, machinerie et équipement, fabrication de métaux
- Jauge de tricot15 g
- Matériau de la doublureNylon
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant20076490489384
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Normes respectéesRésistance aux coupures ANSI/ISEA Niveau 1, EN388 3131
- CUP_NON20076490489384
Aperçu
- HyFlex® Le gant 11-920 offre une adhérence haute performance et une résistance à l’huile lors de travaux dans des environnements huileux
- ANSELL La technologie GRIP. TAILLE contient des canaux microscopiques dans le revêtement du gant pour déplacer l’huile, ce qui permet une prise plus sûre lors de la manipulation de pièces huileuses
- La technologie RIPELMC répulsive crée une couche imperméable aux liquides pour empêcher l’huile ou le lubrifiant d’entrer en contact avec la peau de l’utilisateur, améliorant ainsi la santé des mains
- La conception en tricot sans couture offre un ajustement, un confort et une dextérité exceptionnels pour maximiser la productivité toute la journée
- Le revêtement multicouche offre une résistance élevée à l’abrasion et augmente la durée de vie
- Ajustement ergonomique et naturel, ainsi qu’une prise supérieure pour le séchage et l’huile pour une productivité élevée
- Le matériau durable peut être lavé à la machine pour une durée de vie prolongée et des coûts de remplacement réduits
- Également disponible dans un emballage de distribution