Motion
6212-2Z/VA201

SKF
6212-2Z/VA201

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04008794
N° MFR6212-2Z/VA201
Prix305.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6212-2Z/VA201

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04008794
N° MFR6212-2Z/VA201
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
Prix305.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    1.85 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement avec revêtement phosphate
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6212-2Z/VA201
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement avec revêtement phosphate
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulements à billes à rainure profonde pour les applications à haute température. Jusqu’à 250°C (480°F)
  • Revêtement de finition
    Phosphate
  • Dégagement interne
    Liquidation spéciale
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6212-2Z/VA201 présente un diamètre d'alésage de 60 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 22 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6212-2Z/VA201
  • Rpm max.
    100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +480 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12432 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8093 lbf
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion, température extrême
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571268286

Aperçu

Description du fabricant
6212-2Z/VA201
  • Roulements à billes à rainure profonde pour les applications à haute température. Jusqu’à 250°C (480°F)