Motion
203035
M1800 Alerte AWPA Orange
N° D’ARTICLE MI04014349
N° MFR203035
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M1800 Alerte AWPA Orange
N° D’ARTICLE MI04014349
N° MFR203035

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    17 oz
  • Plage de couverture
    600 à 700 pi
  • Taille
    17 OZ. VAPORISATEUR

Détails

  • Type de base
    Eau
  • Couleur
    Orange alerte
  • Famille de couleurs
    Orange
  • Temps de séchage
    5 min
  • Exposition
    Extérieur
  • Finition
    LUSTRÉ
  • Température d’application maximale
    +32 °C
  • Température d’application minimale
    +10 °C
  • Quantité du colis
    12
  • Type de résine
    Émail alkyde
  • CUP_NON
    020066112738
  • Teneur en composés organiques volatils
    553 g/L

Aperçu

Description du fabricant
203035 APWA ALERT ORANGE M1800 SYSTEM

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon