Motion
2378838
2300 Bande inversée Noir mat
N° D’ARTICLE MI04014738
N° MFR2378838
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2300 Bande inversée Noir mat
N° D’ARTICLE MI04014738
N° MFR2378838

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    18 oz
  • Plage de couverture
    275 à 300 pi
  • Taille
    18 OZ. VAPORISATEUR

Détails

  • Type de base
    Solvant
  • Couleur
    Noir
  • Famille de couleurs
    Noir
  • Temps de séchage
    30 min
  • Exposition
    Extérieur
  • Finition
    LUSTRÉ
  • Température d’application minimale
    0 °C
  • Quantité du colis
    6
  • Type de résine
    Alkyde modifié
  • CUP_NON
    020066237882
  • Teneur en composés organiques volatils
    66 %

Aperçu

Description du fabricant
SYSTÈME 2378838 NOIR 2300
  • Pour des lignes durables et brillantes
  • Solides les plus élevés pour une couverture complète
  • Sèche rapidement, moins de 10 minutes
  • Garantie de ne pas obstruer
  • À utiliser avec une machine de traçage ou une baguette de traçage
  • Crée 800 pieds linéaires (rayure de 2 po) ou 400 pieds linéaires (rayure de 4 po)
  • Approuvé par l’USDA et approuvé par Agriculture Canada
  • Aérosol de 18 oz

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon