Spécifications
Dimensions
- Visage Largeur24 po
- Alésage maximal4.0000 po
- Poulie Diamètre20 po
- Poids327.00 lb
Détails
- Type de visageCouronne
- Numéro du concentrateurJS
- Type de concentrateurQD
- Type de poulieTambour de service de la mine
Aperçu
Description du fabricant
MDD2024JS 20X24 FK TAMBOUR MD AVEC JS
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovative patented two-piece sprocket focused on reducing downtime and sanitary concerns. With a dual function design this sprocket can be placed in a locked or unlocked position.
View flyer
PPI Unit Handling ComponentsPPI Hush Rollers and Unit Handling Pulleys
View flyer- PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
View brochure - PPI Spiral Drum Pulley
PPI Spiral Drum Pulley
View brochure