Motion
MA15R-24
Pignon de retour à base étroite Marco® - 4-1/2 po de diamètre de rouleau, 24 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04026376
N° MFRMA15R-24
Prix323.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de retour à base étroite Marco® - 4-1/2 po de diamètre de rouleau, 24 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04026376
N° MFRMA15R-24
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
Prix323.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    24 po
  • Distance entre les trous de montage
    28-3/4 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    24-1/2 po
  • Longueur totale
    30-3/8 po
  • Rouleau Diamètre  
    4-1/2 po
  • Longueur du rouleau
    24-1/2 po
  • Poids
    17.07 lb

Détails

  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Retour
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
MA15R-24 MARCO STY UN TENDEUR DE RETOUR 24
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon