Motion
PHD-208 X 12
Pillow Block Take-Up Frame - PHD Series, Saddle Mount Type, 12.0000 in Travel, 32.7500 in Bolt Center, 35.2500 in Length, 6.2500 in Height, 5.5000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI04029418
N° MFRPHD-208 X 12
Prix1,997.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pillow Block Take-Up Frame - PHD Series, Saddle Mount Type, 12.0000 in Travel, 32.7500 in Bolt Center, 35.2500 in Length, 6.2500 in Height, 5.5000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI04029418
N° MFRPHD-208 X 12
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
Prix1,997.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    5.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    32.7500 po
  • Hauteur totale
    6.2500 po
  • Global Longueur  
    35.2500 po
  • Diamètre de la tige
    1 po
  • Voyage  
    12.0000 po
  • Poids
    84 lb

Détails

  • Série de roulements Dodge pour s’adapter
    TYPE E jusqu’à 3 po; S-2000 jusqu’à 3-1/2 po; SAF-XT/USAF/SAFS/ISAF jusqu’à 3 po
  • Type de cadre
    Montage sur selle
  • Gamme de roulements Linkbelt
    EPB22400 jusqu'à 3 po; PB22400 jusqu'à 3-1/2 po; PB2500 jusqu'à 2-15/16 po
  • Page de produit du fabricant
  • Série de roulements Ppi adaptée
    SAF jusqu’à 2-15/16 po; TYPE E jusqu’à 2-15/16 po
  • Série
    PHD

Aperçu

Description du fabricant
PHD-208X12 CADRE À EMPORTER

Vous pourriez également aimer