Motion
PST-500X36
Pillow Block Take-Up Frame - PST Series, Slide Tube Type, 36.0000 in Travel, 61.7500 in Length, 11.5000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI04029522
N° MFRPST-500X36
Prix5,123.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pillow Block Take-Up Frame - PST Series, Slide Tube Type, 36.0000 in Travel, 61.7500 in Length, 11.5000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI04029522
N° MFRPST-500X36
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
Prix5,123.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    11.5000 po
  • Global Longueur  
    61.7500 po
  • Diamètre de la tige
    2 po
  • Voyage  
    36.0000 po
  • Poids
    298.95 lb

Détails

  • Série de roulements Dodge pour s’adapter
    SC jusqu'à 2-15/16 po;SCM jusqu'à 3-1/2 po;E/K jusqu'à 3-1/2 po;S-2000 jusqu'à 4 po
  • Type de cadre
    Tube coulissant
  • Gamme de roulements Linkbelt
    U200 jusqu’à 4 po;U300 jusqu’à 3-15/16;22400 jusqu’à 4 po
  • Page de produit du fabricant
  • Trou de boulon de la plaque de montage, centre max.
    Percé sur commande
  • Centre du trou de boulon de la plaque de montage min
    Percé sur commande
  • Série de roulements Ppi adaptée
    SCM jusqu'à 3-7/16 po ;Type E jusqu'à 3-7/16 po
  • Série
    TVP

Aperçu

Description du fabricant
PST-500X36 CADRE À EMPORTER
  • Le tube coulissant protège la vis de l’environnement grâce à sa conception tube dans tube, disponible pour les blocs coussins de roulement à billes et à rouleaux
  • Le tube carré peut être rempli de graisse pour protéger la vis
  • Le cadre en ligne maintient la force à la ligne centrale du roulement
  • La conception standard intègre des pieds de montage robustes pour un montage facile avec quatre boulons sur le côté du cadre du convoyeur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté