Motion
JW4549-K0000

TIMKEN
JW4549-K0000

Cône de roulement à rouleaux coniques - DI 45 mm, largeur de cône 26.500 mm
N° D’ARTICLE MI04029886
N° MFRJW4549-K0000
Prix209.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
JW4549-K0000

Cône de roulement à rouleaux coniques - DI 45 mm, largeur de cône 26.500 mm
N° D’ARTICLE MI04029886
N° MFRJW4549-K0000
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
Prix209.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Cône Largeur  
    1.0433 po
  • Largeur de la bague intérieure
    26.5 mm
  • Poids
    1.38 lb

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe K
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Gobelet compatible
    JW4510
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro CUP du fabricant
    053893141121
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques
  • Série
    JW4500
  • CUP_NON
    053893141121

Aperçu

Description du fabricant
JW4549 CÔNE
  • Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
  • Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
  • Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les composants de roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
  • Les deux bagues doivent être remplacées en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie
  • ISO 355