Spécifications
Dimensions
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 2-1/2 po
- Taille de la bague2517
- Diamètre de l’étrier8.0333 po
- Diamètre du rouleau de chaîne0.7500 po
- Largeur du rouleau de chaîne0.7500 po
- Diamètre du moyeu4-1/2 po
- Diamètre extérieur du moyeu4.5000 po
- Projection du concentrateur1.0625 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7500 po
- Diamètre maximal de l’alésage3.0625 po
- Diamètre extérieur9.4440 po
- Largeur totale1-3/4 po
- Diamètre du pas8.7833 po
- Hauteur de la dimension de stockage1.7500 po
- Longueur de la dimension de stockage9.4440 po
- Largeur de la dimension de stockage9.4440 po
- Épaisseur des dents0.6920 po
- Largeur de la dent1.75 po
- Poids11.70 lb
Détails
- Type d’alésageBouchée
- Type de douilleBague de verrouillage conique
- Type de chaîne/pignonChaîne à rouleaux standard
- Numéro de chaîne100
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Pas de numéro de chaîne100 / 1-1/4 po
- Dents durciesDents durcies
- Style de concentrateurBTB
- Type de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950043784
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents22
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- CUP_NON697950043784
Aperçu
- Un pignon conique durci est un pignon où une douille conique est boulonnée dans l’alésage conique usiné dans le pignon.
- Lorsqu'elle est installée, cette bague est comprimée sur l'arbre, offrant une prise serrée.
- Les pignons effilés coniques ont une douille conique boulonnée dans un alésage conique avec des vis de pression à tête hexagonale au lieu de boulons.
- Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
- Interchangeable avec les douilles coniques des autres fabricants
- Traitement thermique stocké
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la brochure
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la circulaire
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la circulaire