Motion
CLX-2-2-SS
Ruland CLX-2-2-SS - Ruland CLX-2-2-SS, raccord rigide 1/8 po x 1/8 po, acier inoxydable 303 , style pince monobloc, diamètre extérieur 1/2 po, longueur 13/16 po
N° D’ARTICLE MI04031375
N° MFRCLX-2-2-SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland CLX-2-2-SS - Ruland CLX-2-2-SS, raccord rigide 1/8 po x 1/8 po, acier inoxydable 303 , style pince monobloc, diamètre extérieur 1/2 po, longueur 13/16 po
N° D’ARTICLE MI04031375
N° MFRCLX-2-2-SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0 °
  • Axial Motion
    0.000 po
  • Alésage - Côté 1
    0,1250 po
  • Alésage - Côté 2
    0,1250 po
  • Taille de l’alésage
    0.1250 po
  • Diamètre max. du dégagement
    0.5780 po
  • Diamètre extérieur
    0,5000 po
  • Longueur totale
    0,8125 po
  • Désalignement parallèle
    0.000 po
  • Emplacement des vis
    0.150 po
  • Taille de la vis
    #2-56
  • Taille du filetage
    #2-56
  • Poids
    0.066 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.0020 po / +0.0005 po
  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable 303
  • Type de couplage
    Pince monopièce sans rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Vidéo d’installation
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Fini à vis
    Lumineux
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300
  • Type de vis/matériau
    Acier inoxydable série 18-8 300
  • Série
    CLX
  • Cote de température
    -40 à +350 °F
  • Capacité de couple
    0.32 pi-lb
  • CUP_NON
    63452909987

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD RIGIDE MONOPIÈCE CLX-2-2-SS