Spécifications
Dimensions
- Diamètre9/32 po
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure de l’anneau2.8800 po
- Épaisseur de l’anneau0.2390 po
- Longueur de l’élingue10 pi
- Poids10.08 lb
Détails
- Capacité4300 lb
- Qualité chaîneGrade 100
- CouleurJAUNE/NOIR
- Type de matérielCrochet d’agrippement
- MatérielACIER
- Nombre de jambes2
- Délai de commande19 jours
- Type de colisBoîte
- Type d’élingueRéglable
- Capacité de poids de l'élingue4300 lb
- Marque de commerceLIFTALLOY .
- TypeSLING AJUST-A-LINK
Aperçu
- Ajustez un ou plusieurs maillons à la fois pour maintenir le niveau de charge et le contrôle
- La conception polyvalente réduit le besoin d'autres élingues, ce qui permet d'économiser temps et argent
- La chaîne de catégorie 100 est plus robuste et dure plus longtemps
- Peut être réparé, testé à l’épreuve et recertifié
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la documentation
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la documentation