Motion
48-32-1700

MILWAUKEE TOOL
48-32-1700

Ensemble ou embout de tournevis électrique - Nombre de embouts inclus : 19, Style de embout : Phillips, à fente, carré, Torx
N° D’ARTICLE MI04033229
N° MFR48-32-1700
Prix14.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-32-1700

Ensemble ou embout de tournevis électrique - Nombre de embouts inclus : 19, Style de embout : Phillips, à fente, carré, Torx
N° D’ARTICLE MI04033229
N° MFR48-32-1700

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Style de pointe de mèche
    Phillips
  • À deux extrémités
    À extrémité unique
  • Bit individuel ou Bit activé
    Ensemble de mèches
  • Numéro CUP du fabricant
    045242128068
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de bits inclus
    12
  • Nombre de pièces
    12
  • Inviolable
    Non inviolable
  • CUP_NON
    045242128068

Aperçu

Description du fabricant
48-32-1700 INSÉRER MÈCHE
  • Embouts d’insertion de qualité supérieure en acier à outil S2
  • Le guide d'entraînement magnétique facilite le placement de la vis et empêche la mèche de glisser hors de la vis
  • Le boîtier permet de ranger et d’identifier les mèches et le guide d’entraînement s’enclenche facilement dans le couvercle du boîtier
  • Boîtier magnétique pour un accès rapide et facile