Motion
SSUCFT206-20
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1-1/4 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillable à l’aide d’une vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement non extensible (fixe), standard, joint en caoutchouc silicone approuvé par la FDA protégé par un joint d’étanchéité en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04045218
N° MFRSSUCFT206-20
Prix429.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1-1/4 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillable à l’aide d’une vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement non extensible (fixe), standard, joint en caoutchouc silicone approuvé par la FDA protégé par un joint d’étanchéité en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04045218
N° MFRSSUCFT206-20
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
Prix429.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.6094 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5000 po
  • Global Hauteur  
    1.5827 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.8281 po
  • Largeur totale
    3.1563 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590320554
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    SUC206-20
  • Type de joint
    Joint en caoutchouc silicone approuvé par la FDA protégé par un élingue en acier inoxydable
  • Série
    SUCFT
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    1200106971849

Aperçu

Description du fabricant
SUCFT206-20-ENP