Motion
PL075X115AE

TSUBAKI (UST)
PL075X115AE

Bague sans clé - série AE, DI 75 mm, DI 115 mm
N° D’ARTICLE MI04045448
N° MFRPL075X115AE
Prix422.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL075X115AE

Bague sans clé - série AE, DI 75 mm, DI 115 mm
N° D’ARTICLE MI04045448
N° MFRPL075X115AE
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
Prix422.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M10x25
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Pression de contact du moyeu
    18275 psi
  • Extérieur Diamètre  
    115 mm
  • Longueur totale
    51 mm
  • Taille de la vis
    M10x25
  • Pression de contact de l’arbre
    230 N/mm^2
  • Poids
    3.9 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    10
  • Série
    AE
  • Force axiale transmissible
    30800 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL075X115AE VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues