Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la mèche#15, #16, #21, #25, #29, #3, #33, #36, #7, F, I, Q, U, 25/64 po, 27/64 po, 39/64 po, 5/16 po
- Plus grand diamètre de mèche39/64 po
- Plus grande taille de filetage1/2 – 13
- Plus petit diamètre de mèche#36
- Taille de filetage la plus petite#6 – 32
Détails
- ChambreFiche
- Revêtement de finition pour perceuseLumineux
- Matériau de la perceuseAcier haute vitesse
- Nombre d’exercices20
- Nombre de prises18
- Taper sur le revêtement de finitionSans revêtement
- Taper sur le matériauAcier haute vitesse
- Type de taraudMain
- Norme de filetageUNC, UNF
- CUP_NON662355553053