Motion
98233

ANSELL
98233

Gants résistants aux coupures KleenGuard* G60 - taille T-Grand, niveau de coupure ANSI A2, entièrement recouverts de nitrile
N° D’ARTICLE MI04046899
N° MFR98233
Prix16.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
98233

Gants résistants aux coupures KleenGuard* G60 - taille T-Grand, niveau de coupure ANSI A2, entièrement recouverts de nitrile
N° D’ARTICLE MI04046899
N° MFR98233

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Très grand

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Entièrement enduit
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Bleu/Jaune
  • Mot-clé de description
    Entièrement revêtu de nitrile
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    2
  • Numéro CUP du fabricant
    036000982336
  • CUP_NON
    036000982336

Aperçu

Description du fabricant
98233 07G60 GANTS ENDUITS DE NITRILE SZ 10
  • La doublure en aramide offre une résistance aux coupures et une protection contre le contact intermittent avec la chaleur jusqu’à 212 F
  • Le revêtement en nitrile texturé unique améliore l’adhérence sur les surfaces sèches ou mouillées
  • Résistance aux coupures ANSI Niveau 2/EN388 Niveau 2
  • La doublure en aramide offre une résistance aux coupures et un ajustement confortable
  • Excellente dextérité pour une productivité accrue
  • Revêtement en nitrile texturé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté