Motion
WFH265-24-6-CA-U

RIG-A-LITE CO., INC.
WFH265-24-6-CA-U

Luminaire fluorescent linéaire, Type de démarrage : Démarrage instantané, Code de lampe : T8, Longueur de lampe : 48 po
N° D’ARTICLE MI04047128
N° MFRWFH265-24-6-CA-U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RIG-A-LITE CO., INC.
WFH265-24-6-CA-U

Luminaire fluorescent linéaire, Type de démarrage : Démarrage instantané, Code de lampe : T8, Longueur de lampe : 48 po
N° D’ARTICLE MI04047128
N° MFRWFH265-24-6-CA-U
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    50-3/4 x 24.13 x 6
  • Hauteur
    6 po
  • Longueur de la lampe
    48 po
  • Longueur
    50-3/4 po
  • Puissance
    32 W
  • Largeur
    24.13 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Certifié pour l’équipement alimentaire
  • Couleur
    Transparent
  • Code de lampe
    T8
  • Nombre de lampes
    6
  • Type de douille
    Bi-broches
  • Type de début
    Démarrage instantané
  • Tension
    120 à 277 V

Aperçu

Description du fabricant
WFH265246CAUDHAL95HL-LC-60006R