Motion
C2080HL Lien Conn

TSUBAKI (UST)
C2080HL Conn Link

Lien de connexion - 2080 / 2 en pas
N° D’ARTICLE MI04047630
N° MFRC2080HL Conn Link
Prix29.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2080HL Conn Link

Lien de connexion - 2080 / 2 en pas
N° D’ARTICLE MI04047630
N° MFRC2080HL Conn Link
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
Prix29.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2080 / 2 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    2080 / 2 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    80
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039633187

Aperçu

Description du fabricant
C2080H C-LAMBDA LIEN CONN TYPE CP