Motion
SAFE-RLSSB 325-100-S-A-MR

NEXEN GROUP
SAFE-RLSSB 325-100-S-A-MR

Serrures de tige - Pour embrayages et freins pneumatiques, tiges de guidage autonomes, finition anodisée noire, 33 à 150 °F en continu, plage de température intermittente jusqu’à 212 °F, arbre d’entrée 5.00 po
N° D’ARTICLE MI04047784
N° MFRSAFE-RLSSB 325-100-S-A-MR
Price$2,247.23/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
SAFE-RLSSB 325-100-S-A-MR

Serrures de tige - Pour embrayages et freins pneumatiques, tiges de guidage autonomes, finition anodisée noire, 33 à 150 °F en continu, plage de température intermittente jusqu’à 212 °F, arbre d’entrée 5.00 po
N° D’ARTICLE MI04047784
N° MFRSAFE-RLSSB 325-100-S-A-MR
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
Votre prix2,247.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    Moins de 0.008 po
  • Force de maintien
    830 lb
  • Longueur totale
    5.00 po
  • Largeur totale
    3.75 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Taille de la tige
    1.000 po
  • Poids
    8.10 lb

Details

  • Détails supplémentaires
    Exigences relatives à la tige - HRC60 ou plaqué chrome dur minimum de 20 microns, tolérance h8 , durée de vie de l'actionneur de 1.6 microns - plus de 1,000,000 cycles de maintien statique et 500 restrictions de dégagement manuel - ne pas utiliser dans les applications d'arrêt dynamique cyclique, rotation de la tige non autorisée lorsqu'elle est verrouillée, consulter Nexen pour l'utilisation dans les applications de lavage ou d'humidité. Peut être utilisé pour les arrêts d’urgence dynamiques peu fréquents. Plusieurs verrous de tige peuvent être empilés pour des forces de maintien plus élevées.
  • Volume de la chambre à air
    3.200 po3
  • Temps approximatif de réponse à l’engagement
    70 ms
  • Finition
    Noir anodisé
  • À utiliser avec la série
    Embrayages et freins pneumatiques
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662284320306
  • Pression maximale
    120 psi
  • Pression de relâchement minimum
    60 psi
  • Style de montage
    Tiges de guidage autonomes
  • Catégorie de pièces
    Commandes, capteurs et panneaux
  • Évaluations
    ISO 6431, IP67, Dépasse les normes NEMA 4X, CE et RoHS
  • Série
    RLSS 325-100-S-A-MR
  • Plage de température
    33 à 150 °F en continu, jusqu’à 212 °F intermittent
  • CUP_NON
    662284320306

Aperçu

Description du fabricant
966137 RLSS 325-100-S-A-MR VERROUILLAGE DE TIGE
  • Ressort engagé, déverrouillage manuel, faible jeu, IP67 , sans déplacement de tige lors de l’engagement, compact
  • Manchons et quincaillerie de montage non fournis
  • Ressorts multiples pour une performance de maintien plus fiable
  • Capteur de mode de verrouillage en option pour le retour du système de commande

You May Also Like

Les clients ont également acheté