Motion
85078
Jeu de tournevis - Style embout : cruciforme, à fentes, poignée coussinée, rond, forme de lame carrée, résistant à la corrosion, jeu de 8 pièces
N° D’ARTICLE MI04047877
N° MFR85078
Prix130.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de tournevis - Style embout : cruciforme, à fentes, poignée coussinée, rond, forme de lame carrée, résistant à la corrosion, jeu de 8 pièces
N° D’ARTICLE MI04047877
N° MFR85078

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix130.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    1 Phillips po, 1-1/4 à fente, 3 Phillips po, 3 à fente, 4 Phillips po, 4 à fente, 6 Phillips po, 6 à fente
  • Longueur totale
    10-15/16 à fentes, 11 Phillips po, 3-7/16 Phillips po, 3-7/16 à fente, 6-3/4 Phillips po, 6-3/4 à fente, 8-11/32 à fente, 8-5/16 Phillips po
  • Tailles des buses
    #1 (Phillips), #2 (Phillips), #3 (Phillips)

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier
  • Forme de lame
    Rond, carré
  • Type de lame
    Rond, carré
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de poignée
    Poignée coussinée
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • Nombre de tournevis
    8
  • Style de buse
    Phillips, à fentes
  • CUP_NON
    092644850783

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE TOURNEVIS 85078 8 PC
  • Choix général des tournevis les plus fréquemment utilisés
  • Comprend un embout d’armoire, trois embouts clavetés et quatre tournevis cruciforme
  • Poignée coussinée pour un couple et un confort accrus
  • Plaqué chrome de première qualité pour une sensation de douceur et une résistance à la corrosion
  • Les brides internes à l’intérieur de la poignée offrent un ancrage solide et résistant aux torsions
  • Arbres spéciaux traités thermiquement
  • Satisfait ou dépasse les spécifications ASME/ANSI applicables
  • Pointe usinée avec précision pour un ajustement précis
  • Tip-Ident® identifie rapidement le type de tournevis et son orientation
  • La trousse contient : #600-1, #601-3, #600-4, #602-6, #603-1, #603-3, #603-4, #603-6 dans un contenant en plastique réutilisable