Motion
87022
Harnais antichute léger, très grand
N° D’ARTICLE MI04048129
N° MFR87022
Prix339.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Harnais antichute léger, très grand
N° D’ARTICLE MI04048129
N° MFR87022
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
Prix339.87 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Normes respectées
    ANSI, CSA

Aperçu

Description du fabricant
FAISCEAU DE SÉCURITÉ 87022 XL
  • Conçu pour arrêter les chutes libres et répartir les forces d’impact sur les cuisses, le bassin, la poitrine et les épaules comme l’exige l’OSHA
  • For workers who also need positioning, this harness allows insertion of an existing positioning belt through 5-Inch (127 mm) backstrap loops on the harness
  • S’ajuste facilement pour un ajustement et une fonction appropriés
  • La sangle de taille est dotée d’une boucle de style friction pour des ajustements sur une gamme continue de tailles
  • La sangle de siège ajoute plus de confort et de soutien
  • Les dispositifs de réglage de friction maintiennent les bretelles en place afin que l’utilisateur n’ait pas besoin de les réajuster à chaque utilisation
  • L’anneau en D circulaire forgé présente un fini résistant à la corrosion, un rouleau minimiseur d’usure et est chargé à l’épreuve pour répondre aux réglementations de l’OSHA
  • Construction durable de harnais en nylon de type 13 de 1-3/4 po (44 mm) ou l’équivalent
  • Les boucles à ardillon avec courroies de jambe à œillets offrent un ajustement confortable sur une gamme de tailles
  • Les étiquettes d’identité et d’avertissement ou les étiquettes sont des rappels des procédures d’application et d’inspection appropriées. Le nom Klein, le modèle, la date de fabrication et le ou les symbole(s) d’application du système OPE sont inscrits de façon permanente et claire sur ces étiquettes et étiquettes