Motion
5594987
Série ISOTURN, grade IC428 , insert rotatif en carbure à revêtement TiCN/Al2O3/TiN de type CNMG, en forme de diamant
N° D’ARTICLE MI04048162
N° MFR5594987
Prix32.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série ISOTURN, grade IC428 , insert rotatif en carbure à revêtement TiCN/Al2O3/TiN de type CNMG, en forme de diamant
N° D’ARTICLE MI04048162
N° MFR5594987

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.8 mm
  • Angle inclus
    80 °
  • Cercle inscrit
    12.7 mm
  • Longueur
    12.9 mm
  • Angle de décharge
    0 °
  • Épaisseur
    4.76 mm

Détails

  • Application
    Rotation
  • brise-croustilles
    NR
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiCN/Al2O3/TiN
  • Code de style d’insertion complète
    CNMG 120408
  • Insérer le style
    CNMG
  • Qualité du fabricant
    IC428
  • Matériel
    Carbure
  • Série
    ISOTURNER
  • Forme
    Diamant

Aperçu

Description du fabricant
5594987 CNMG 432-NR IC428