Motion
LVQ30-Z11N-9
Vanne pneumatique - corps à orifice, 2 ports, 2 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI04051855
N° MFRLVQ30-Z11N-9
Prix230.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne pneumatique - corps à orifice, 2 ports, 2 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI04051855
N° MFRLVQ30-Z11N-9
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
Prix230.28 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Plage de pression de fonctionnement
    -98 kPa à +0.5 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +100 °C

Aperçu

Description du fabricant
LVQ30-Z11N-9 VANNE D'AIR (N.C.)
  • Vanne chimique à 2 ports
  • Extérieur non métallique
  • Raccord intégral LQ3
  • Diamètre extérieur du tube : 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po, 3/4 po, 1 po, ø3, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø19, ø25
  • Orifice : ø4, ø8, ø10, ø16, ø22
  • Facteur Cv : 0,35 à 8.0

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté