Motion
47014
Graisse polyvalente - Température extrême, complexe de calcium, sel neutralisé au calcium, dodécyl, composition d’huile synthétique, qualité NLGI, taille de 14 oz, contenant à cartouche, couleur havane, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, -51 à +343 °C
N° D’ARTICLE MI04051897
N° MFR47014
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente - Température extrême, complexe de calcium, sel neutralisé au calcium, dodécyl, composition d’huile synthétique, qualité NLGI, taille de 14 oz, contenant à cartouche, couleur havane, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, -51 à +343 °C
N° D’ARTICLE MI04051897
N° MFR47014
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Grade NLGI
    1

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Certification
    NSF H2
  • Couleur
    Havane
  • Composition
    Complexe de calcium, sel neutralisé au calcium, dodécyl, huile synthétique
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Point de chute
    552 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Épaississeur de graisse
    Complexe de calcium
  • Température de fonctionnement maximale
    650 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -60 °F
  • Série
    EP-1
  • Action de pulvérisation
    1000 heures
  • Plage de température
    -51 à +343 °C
  • Type
    Température extrême
  • CUP_NON
    810842010422
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    Moins de 2.2 %

Aperçu

Description du fabricant
47014 14OZ PANIERS DE GRILS ALIMENTAIRES EP-1